LEGRAND - LEG82024 2000 METAL-RACCORDO MET. PG13,5 D=10 - 82024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561117372
Artikelnummer
LEG82024
Herstellernummer
82024
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Gewindelänge:
8 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


