LEGRAND - LEG8200200 Sperrzahnmutter M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 6
Gewindemaß (imperial) - sonstige
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8009561568402
Artikelnummer
LEG8200200
Herstellernummer
8200200
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Höhe:
6 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Halogenfrei:
ja


