Startseite

LEGRAND - LEG81691 MG NYLON-RACCORDO PLAST M16 D=10 NERO

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81691 MG NYLON-RACCORDO PLAST M16 D=10 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 100 ST

EAN

8009561115521

Artikelnummer

LEG81691

Herstellernummer

81691

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Schutzart (IP):

IP42

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Gewindelänge:

9 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Gesamthöhe:

19 mm

Farbe:

schwarz

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura ISO - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: M16x1,5