Startseite

LEGRAND - LEG81610 MG NYLON-RACCORDO PLAST G1 1/2 D=45 GRIG

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81610 MG NYLON-RACCORDO PLAST G1 1/2 D=45 GRIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 45 mm

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 18 ST

EAN

8009561115064

Artikelnummer

LEG81610

Herstellernummer

81610

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

45 mm

Schutzart (IP):

IP42

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Nenngröße in Zoll:

1 1/2 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindelänge:

12 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

45 mm

Gesamthöhe:

55 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura GAS - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 45mm Filettatura: G1 1/2