LEGRAND - LEG81223 DELTA-RACCORDO METALLICO PG13,5 D=12 - 81223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Außengewinde
Packung
100 ST
Produktserien
Raccordi Delta
EAN
8009561112469
Artikelnummer
LEG81223
Herstellernummer
81223
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Steckanschluss
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Gewindelänge:
8 mm


