LEGRAND - LEG81209 DELTA-RACCORDO METALLICO G1 D=36 - 81209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 36 mm
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Raccordi Delta
EAN
8009561112407
Artikelnummer
LEG81209
Herstellernummer
81209
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
36 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Steckanschluss
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
34.5 mm
Gewindelänge:
12 mm


