Startseite

LEGRAND - LEG687073 VELA QUADRA - BIANCO LUCIDO 1M PROFILATI - 687073

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 0

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971357976

Artikelnummer

LEG687073

Herstellernummer

687073

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

0

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

38 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

10 mm

Einbaubreite:

38 mm

Einbauhöhe:

0 mm

VELA quadra - placca bianco lucido 1 modulo per profilati