LEGRAND - LEG687006 VELA BIANCA - PULSANTE 1P NC 10A - 687006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Wippe
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Mit Beleuchtung - ja
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3245066870069
Artikelnummer
LEG687006
Herstellernummer
687006
Hersteller
BTI
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Mit Beleuchtung:
ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
VELA bianca - pulsante 1P NC 10A


