Startseite

LEGRAND - LEG687002 VELA BIANCA - INTERRUTTORE 2P 16A - 687002

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG687002 VELA BIANCA - INTERRUTTORE 2P 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

3414971356597

Artikelnummer

LEG687002

Herstellernummer

687002

Hersteller

BTI

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Beleuchtungsfunktion:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

VELA bianca - interruttore 2P 16A
LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie