Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG685641 VELA QUADRA-BIANCO LUCIDO 3M - 685641

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG685641 VELA QUADRA-BIANCO LUCIDO 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414971354777

Artikelnummer

LEG685641

Herstellernummer

685641

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

VELA quadra - placca bianco lucido 3 moduli
LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie