LEGRAND - LEG685637 VELA TONDA-ALLUMINIO SATINATO 4M - 685637

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Werkstoff - Metall
Ausführung der Oberfläche - matt
Farbe - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3245066856377
Artikelnummer
LEG685637
Herstellernummer
685637
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
4
Werkstoff:
Metall
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
VELA tonda - placca alluminio satinato 4 moduli


