LEGRAND - LEG685635 VELA TONDA-ALLUMINIO SATINATO 2M - 685635

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Werkstoff - Metall
Ausführung der Oberfläche - matt
Farbe - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3245066856353
Artikelnummer
LEG685635
Herstellernummer
685635
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
2
Werkstoff:
Metall
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
VELA tonda - placca alluminio satinato 2 moduli


