LEGRAND - LEG683079 VELA SCURA - PULSANTE 1P NO 10A - 683079

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Wippe
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Nennspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 10 A
Packung
60 ST
EAN
3245066830797
Artikelnummer
LEG683079
Herstellernummer
683079
Hersteller
BTI
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Beleuchtung:
ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


