Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG682912 VELA SCURA - MOSTRINA PRESA 2P+T 10A 250

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG682912 VELA SCURA - MOSTRINA PRESA 2P+T 10A 250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - sonstige

  • Farbe - anthrazit

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

Packung

  • 100 ST

Produktserien

EAN

3245066829128

Artikelnummer

LEG682912

Herstellernummer

682912

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

sonstige

Farbe:

anthrazit

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Vela. Prese energia.Mostrina presa 10A. 1 Modulo. Colore chiaro. Prodotto certificato IMQ