Startseite

LEGRAND - LEG682900 VELA SCURA - RONZATORE 12VAC 5VA - 682900

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG682900 VELA SCURA - RONZATORE 12VAC 5VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Lautstärke - 74 dB

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

3245066829005

Artikelnummer

LEG682900

Herstellernummer

682900

Hersteller

BTI

Stromart:

AC

Lautstärke:

74 dB

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

Einbau

VELA scura - ronzatore 12Vac 5VA