Startseite

LEGRAND - LEG682740 VELA SCURA - INTERRUTTORE 2P 16A - 682740

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG682740 VELA SCURA - INTERRUTTORE 2P 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

3414971352117

Artikelnummer

LEG682740

Herstellernummer

682740

Hersteller

BTI

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

Beleuchtungsfunktion:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

VELA scura - interruttore 2P 16A
LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie