Startseite

LEGRAND - LEG682734 VELA SCURA - PULSANTE 1P NC 10A - 682734

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG682734 VELA SCURA - PULSANTE 1P NC 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Wippe

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Nennspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3245066827346

Artikelnummer

LEG682734

Herstellernummer

682734

Hersteller

BTI

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Wippe

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Mit Beleuchtung:

ja

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

VELA bianca - pulsante 1P NC 10A