Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG682731 VELA - PULSANTE 1P NO 10A NUDO

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG682731 VELA - PULSANTE 1P NO 10A NUDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Nennspannung - 250 V

Packung

  • 60 ST

EAN

3245066827315

Artikelnummer

LEG682731

Herstellernummer

682731

Hersteller

BTI

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

nein

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Apparecchi di comando.Pulsante NO 10 A senza copritasto.1P 10 A 250 V ac - 1 modulo Neutro - Da completare con copritasto Prodotto certificato IMQ.Nota: tutti i comandi sono illuminabili.