Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG682729 VELA - INTERRUTTORE 1P 16A NUDO

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG682729 VELA - INTERRUTTORE 1P 16A NUDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 60 ST

EAN

3245066827292

Artikelnummer

LEG682729

Herstellernummer

682729

Hersteller

BTI

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Bemessungsstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Vela. Apparecchi di comando. Interruttore 16 A senza copritasto. 1P 16 A 250 V ac - 1 modulo. Neutro - Da completare con copritasto. Prodotto certificato IMQ. Nota: tutti i comandi sono illuminabili