Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG682679 SCATOLA DA SCRIVANIA 4MOD BIANCA

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG682679 SCATOLA DA SCRIVANIA 4MOD BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

3245066826790

Artikelnummer

LEG682679

Herstellernummer

682679

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

sonstige

Anzahl der Einheiten:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

portaparecchi da scrivania bianca 4 moduli