Startseite

LEGRAND - LEG681576 VELA - PRESA TV TERMINALE 10DB 1M - 681576

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG681576 VELA - PRESA TV TERMINALE 10DB 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Modulträger

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB

Packung

  • 5 ST

EAN

3414970941770

Artikelnummer

LEG681576

Herstellernummer

681576

Hersteller

BTI

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

10 dB

Anzahl der Auslässe:

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

10 dB

TV-Frequenzband:

40...860 MHz

Fernspeisetauglich:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

31 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

31 mm

presa coassiale passante terminale, attenuazione 10dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - adattatore finale di impedenza 75 ? incorporato - fornita in confezione con motore neutro e mostrine di finitura negli stessi colori dei meccanismi - 1 modulo