LEGRAND - LEG666937 LGP-DERIVAZIONE Y PARAL D17/12X2 NE - 666937

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Einsatztemperatur - -45...105 °C
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - Y-Stück
Packung
10 ST
EAN
8009561598355
Artikelnummer
LEG666937
Herstellernummer
666937
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-45...105 °C
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
Y-Stück
Nenngröße:
17...17 mm
Farbe:
schwarz
Derivazione a Y in parallelo. Diametri nominali: ingresso 17 mm - 2 uscite 12mm. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma


