LEGRAND - LEG666919 LGP-RACCORDO SENSORE DRITTO D12 M12 NERO - 666919

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - ohne Gewinde
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - M12 x 1,5
Packung
10 ST
EAN
8009561597785
Artikelnummer
LEG666919
Herstellernummer
666919
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
ohne Gewinde
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Einteilig:
nein
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein


