Startseite

LEGRAND - LEG666882 LGP-RACCORDO FLANGIATO 90? D42 NERO - 666882

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666882 LGP-RACCORDO FLANGIATO 90? D42 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 42 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Innengewinde

  • Einteilig - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8009561602816

Artikelnummer

LEG666882

Herstellernummer

666882

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

42 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Innengewinde

Einteilig:

ja

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Raccordo LGP flangiato 90° Diametro nominale 42 mm. Filettatura PG42. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma