Startseite

LEGRAND - LEG666821 LGP-RACCORDO 90? METAL D25 M32 NERO - 666821

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666821 LGP-RACCORDO 90? METAL D25 M32 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561600034

Artikelnummer

LEG666821

Herstellernummer

666821

Hersteller

BTI

Raccordo LGP 90° filetto metallico. Diametro nominale 25 mm. Filettatura M32. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma, con filetto in ottone nichelato