LEGRAND - LEG666815 LGP-RACCORDO 90? METAL D15 M20 NERO - 666815

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 15 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5
Packung
20 ST
EAN
8009561599857
Artikelnummer
LEG666815
Herstellernummer
666815
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
15 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
12 mm
Einteilig:
nein
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein


