Startseite

LEGRAND - LEG666814 LGP-RACCORDO 90? METAL D12 M20 NERO - 666814

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

Packung

  • 30 ST

EAN

8009561599826

Artikelnummer

LEG666814

Herstellernummer

666814

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

90°-Winkel

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Gewindelänge:

12 mm

Einteilig:

nein

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordo LGP 90° filetto metallico. Diametro nominale 12mm. Filettatura M20. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma, con filetto in ottone nichelato