Startseite

LEGRAND - LEG666683 LGP-RACCORDO 90? D36 G1 1/4 NERO - 666683

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 36 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll

Packung

  • 6 ST

EAN

8009561594432

Artikelnummer

LEG666683

Herstellernummer

666683

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

36 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

90°-Winkel

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Einteilig:

ja

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 36mm. Filettatura G1 1/4. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma