LEGRAND - LEG666595 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D23 G3/4 NERO - 666595

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 23 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll
Packung
20 ST
EAN
8009561602700
Artikelnummer
LEG666595
Herstellernummer
666595
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
23 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Einteilig:
ja
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja


