LEGRAND - LEG666584 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D15 PG13,5 NERO - 666584

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 15 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG13,5
Packung
40 ST
EAN
8009561602373
Artikelnummer
LEG666584
Herstellernummer
666584
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
15 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Einteilig:
ja
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja