Startseite

LEGRAND - LEG649954 CONTAORE-12-36V C.C.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • AusfĂŒhrung - analog

  • Montageart - Frontmontage

  • ZĂ€hlbereich - 99999.99 h

  • Eingangsspannung - 12...36 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4010957499549

Artikelnummer

LEG649954

Herstellernummer

649954

Hersteller

BTI

AusfĂŒhrung:

analog

Montageart:

Frontmontage

ZĂ€hlbereich:

99999.99 h

Eingangsspannung:

12...36 V

Spannungsart:

DC

Reset-Funktion:

ohne

Frequenz der Eingangsspannung:

0...0 Hz

Laufanzeige:

nein

Breite:

48 mm

Antriebsart:

netzsynchron

Anzahl der Zeichen:

7

Ganggenauigkeit pro Tag:

0 s

Höhe:

48 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2.75

Einbautiefe:

32 mm

Frontplatte Breite:

55 mm

Frontplatte Höhe:

55 mm

Frontmontageausschnitt Durchmesser:

50 mm

Befestigung bis max. WandstÀrke:

7 mm

Schutzart (IP):

IP40

Contaore. 12 - 36 V c.c. +/- 10 % . Apparecchi monoblocco forniti di cornice per fori circolari e accessori di fissaggio