Startseite

LEGRAND - LEG648163 DLP-SCATOLA P. APPARECCHI 6/7 MOD BIANCO - 648163

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG648163 DLP-SCATOLA P. APPARECCHI 6/7 MOD BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9010

Packung

  • 5 ST

EAN

3414971152694

Artikelnummer

LEG648163

Herstellernummer

648163

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

minicanali - Scatola 6/7 moduli universale Per posa delle serie civili con canale passante o esternamente al profilo mediante gli adattatori per scatole portapparecchi bianco RAL 9010

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie