Startseite

LEGRAND - LEG642372 TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC. 160 - 642372

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG642372 TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC. 160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja

  • Ausgeführt als Spar-Transformator - nein

  • Primärspannung 1 - 0...230 V

  • Primärspannung 2 - 0...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024750027

Artikelnummer

LEG642372

Herstellernummer

642372

Hersteller

BTI

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Primärspannung 1:

0...230 V

Primärspannung 2:

0...400 V

Sekundärspannung 1:

0...115 V

Bemessungsscheinleistung:

1600 VA

Breite:

220 mm

Höhe:

160 mm

Tiefe:

231 mm

Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 1600 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115 V PMS. Monofase. Norma IEC EN 61558-2-4