LEGRAND - LEG642314 TRAS. SIC/ISOL 230/400-12/24V 2500VA - 642314

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Ausgeführt als Spar-Transformator - nein
Primärspannung 1 - 0...230 V
Primärspannung 2 - 0...400 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001021859815
Artikelnummer
LEG642314
Herstellernummer
642314
Hersteller
BTI
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
0...230 V
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 1:
0...12 V
Sekundärspannung 2:
0...24 V
Bemessungsscheinleistung:
2500 VA
Breite:
300 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
290 mm


