Startseite

LEGRAND - LEG637923 PVC Bogen B400 H100 Deckel - 637923

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637923 PVC Bogen B400 H100 Deckel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Innenradius - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3245066379234

Artikelnummer

LEG637923

Herstellernummer

637923

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Innenradius:

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

weiß

Curva piana a 90 gradi completa di coperchio; altezza: 100mm, larghezza: 400mm