Startseite

LEGRAND - LEG637431 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO INTERNO 200X80 - 637431

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637431 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO INTERNO 200X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 200 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 85...95 °

Packung

  • 5 ST

EAN

3245066374314

Artikelnummer

LEG637431

Herstellernummer

637431

Hersteller

BTI

Höhe:

80 mm

Breite:

200 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

85...95 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

Angolo interno variabile per canale porta cavi

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie