Startseite

LEGRAND - LEG637430 DLP-CANALE PORTACAVI 200X80 - 637430

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637430 DLP-CANALE PORTACAVI 200X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 200 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 12000 mm²

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 8 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3245066374307

Artikelnummer

LEG637430

Herstellernummer

637430

Hersteller

BTI

Höhe:

80 mm

Breite:

200 mm

Länge:

2000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

12000 mm²

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

3

Befestigungsart:

Bodenlochung

canale portacavi 200 x 80mm lunghezza 2m completo di coperchio bianco RAL 9010

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie