LEGRAND - LEG637414 DLP-ACC.PORTACAVI TERMINALE 120X80 - 637414

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 120 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
3245066374147
Artikelnummer
LEG637414
Herstellernummer
637414
Hersteller
BTI
Höhe:
80 mm
Breite:
120 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
canale portacavi 120 x 80mm - terminale
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


