Startseite

LEGRAND - LEG637411 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO INTERNO 120X80 - 637411

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637411 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO INTERNO 120X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 120 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 85...95 °

Packung

  • 5 ST

EAN

3245066374116

Artikelnummer

LEG637411

Herstellernummer

637411

Hersteller

BTI

Höhe:

80 mm

Breite:

120 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

85...95 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

Angolo interno variabile per canale porta cavi

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie