LEGRAND - LEG637410 DLP-CANALE PORTACAVI 120X80 - 637410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Höhe - 80 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
8 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8.753 km CO₂-Äquivalent
EAN
3245066374109
Artikelnummer
LEG637410
Herstellernummer
637410
Hersteller
BTI
Breite:
120 mm
Höhe:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
7720 mm²
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


