LEGRAND - LEG637404 Endstuck fur DLP 90/80 RW - 637404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 90 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
3245066374048
Artikelnummer
LEG637404
Herstellernummer
637404
Hersteller
BTI
Höhe:
80 mm
Breite:
90 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
canale portacavi 90 x 80mm - terminale
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


