Startseite

LEGRAND - LEG637385 Stosstellenabdeckung Fur DLP 1 - 637385

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637385 Stosstellenabdeckung Fur DLP 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Ausführung - außenseitig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - weiß

Packung

  • 5 ST

Produktserien

DLP

EAN

3245066373850

Artikelnummer

LEG637385

Herstellernummer

637385

Hersteller

BTI

Höhe:

60 mm

Ausführung:

außenseitig

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

canale portacavi 150 x 60mm - giunto laterale e coperchi