Startseite

LEGRAND - LEG637382 AuBeneck fur DLP 60/150 Reinweiss - 637382

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637382 AuBeneck fur DLP 60/150 Reinweiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 150 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 85...95 °

  • Farbe - weiß

Packung

  • 5 ST

EAN

3245066373829

Artikelnummer

LEG637382

Herstellernummer

637382

Hersteller

BTI

Höhe:

60 mm

Breite:

150 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

85...95 °

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

canale portacavi 150 x 60. sistema DLP. Angolo esterno variabile

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie