Startseite

LEGRAND - LEG637380 Leitungsfuhrungskanal DLP 60/150 - 637380

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637380 Leitungsfuhrungskanal DLP 60/150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 150 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 6000 mm²

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 12 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

DLP

EAN

3245066373805

Artikelnummer

LEG637380

Herstellernummer

637380

Hersteller

BTI

Höhe:

60 mm

Breite:

150 mm

Länge:

2000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

6000 mm²

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

3

Befestigungsart:

Bodenlochung

canale portacavi 150 x 60mm lunghezza 2m completo di coperchio bianco RAL 9010