Startseite

LEGRAND - LEG637374 Endstuck fur DLP 60/120 RW - 637374

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637374 Endstuck fur DLP 60/120 RW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 120 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

3245066373744

Artikelnummer

LEG637374

Herstellernummer

637374

Hersteller

BTI

Höhe:

60 mm

Breite:

120 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

canale portacavi 120 x 60mm - terminale

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie