LEGRAND - LEG637373 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO PIANO 120X60 - 637373

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 120 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
3245066373737
Artikelnummer
LEG637373
Herstellernummer
637373
Hersteller
BTI
Höhe:
60 mm
Breite:
120 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Befestigungsart:
aufrastbar
canale portacavi 120 x 60. sistema DLP. Angoli piano
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


