Startseite

LEGRAND - LEG637365 Stosstellenabdeckung Fur DLP 9 - 637365

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637365 Stosstellenabdeckung Fur DLP 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Ausführung - außenseitig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9010

Packung

  • 10 ST

EAN

3245066373652

Artikelnummer

LEG637365

Herstellernummer

637365

Hersteller

BTI

Höhe:

60 mm

Ausführung:

außenseitig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

canale portacavi 90 x 60mm - giunto laterale e coperchi

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie