LEGRAND - LEG637363 Flachwinkel fur DLP 60/90 RW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 90 mm
Höhe - 60 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
3245066373638
Artikelnummer
LEG637363
Herstellernummer
637363
Hersteller
BTI
Breite:
90 mm
Höhe:
60 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9010
Befestigungsart:
aufrastbar
canale portacavi 90 x 60mm - angolo piano


