Startseite

LEGRAND - LEG637362 AuBeneck fur DLP 60/90 Reinweiss - 637362

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637362 AuBeneck fur DLP 60/90 Reinweiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 90 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 85...95 °

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

EAN

3245066373621

Artikelnummer

LEG637362

Herstellernummer

637362

Hersteller

BTI

Höhe:

60 mm

Breite:

90 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

85...95 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

canale portacavi 90 x 60mm - angolo esterno variabile 85°- 95°

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie