Startseite

LEGRAND - LEG637360 Leitungsfuhrungskanal DLP 60/9 - 637360

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637360 Leitungsfuhrungskanal DLP 60/9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 90 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 3975 mm²

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 16 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3245066373607

Artikelnummer

LEG637360

Herstellernummer

637360

Hersteller

BTI

Höhe:

60 mm

Breite:

90 mm

Länge:

2000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

3975 mm²

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

Befestigungsart:

Bodenlochung

canale portacavi 90 x 60mm lunghezza 2m completo di coperchio bianco RAL 9010